Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 30kW 58, 5A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12710829
Image 1
Ajouter à la liste

2 395,87 €/ Unitéhors TVA

2 899,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
30 kW