Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 22kW 45A, Input 3 phase 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286333
Image 1
Ajouter à la liste

2 217,58 €/ Unitéhors TVA

2 683,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
22 kW