Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 132kW 242A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, STO, function, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12973020
Image 1
Ajouter à la liste

7 163,31 €/ Unitéhors TVA

8 667,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
132 kW