Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 110kW 211A, Input 3 phase 400V, IP55, General Purpose, Ambient temp. 40°C, Enclosure size E

  • ERIKS:13286440
Image 1
Ajouter à la liste

6 783,46 €/ Unitéhors TVA

8 207,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
110 kW