Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 110kW 211A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, STO, function, Ambient temp. 45°C

  • ERIKS:12973019
Image 1
Ajouter à la liste

6 238,85 €/ Unitéhors TVA

7 549,01 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
110 kW