Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 1, 5kW 7A, Input 1 phase 230V, IP20, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 50°C

  • ERIKS:12710814
Image 1
Ajouter à la liste

826,42 €/ Unitéhors TVA

999,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
1.5 kW