Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 1, 5kW 4, 3A, Input 3 phase 400V, IP20, General Purpose, Ambient temp. 40°C, Enclosure size A

  • ERIKS:12710784
Image 1
Ajouter à la liste

307,72 €/ Unitéhors TVA

372,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
500
Puissance du moteur
1.5 kW