Eriks
WEG

WEG Variateur de fréquence, 1, 5kW 3, 6A, Input 3 phase 400V, IP55, General Purpose, Brake transistor, Ambient temp. 40°C

  • ERIKS:13286324
Image 1
Ajouter à la liste

820,93 €/ Unitéhors TVA

993,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
CFW
Type
11
Puissance du moteur
1.5 kW