6 112,91 €/ Unitéhors TVA
7 396,62 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 90 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2979 rpm |
Couple max. en charge | 289 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 280S/M |
Rendement à 50% de charge | 94.3 % |
Rendement à 75% de charge | 95.2 % |
Rendement à 100% de charge | 95.8 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 710 kg |
Thermistance PTC | Oui |
73,25 €/ Unitéhors TVA
88,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202726,92 €/ Unitéhors TVA
32,57 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026290,05 €/ Unitéhors TVA
350,96 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026106,57 €/ Unitéhors TVA
128,95 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026