5 997,13 €/ Unitéhors TVA
7 256,53 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 90 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1489 rpm |
Couple max. en charge | 578 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 280S/M |
Rendement à 50% de charge | 95.5 % |
Rendement à 75% de charge | 96 % |
Rendement à 100% de charge | 96.1 % |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 790 kg |
Thermistance PTC | Oui |
247,02 €/ Unitéhors TVA
298,89 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026477,18 €/ Unitéhors TVA
577,39 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202631,30 €/ Unitéhors TVA
37,87 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202673,25 €/ Unitéhors TVA
88,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027