8 021,48 €/ Unitéhors TVA
9 705,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 90 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 992 rpm |
Couple max. en charge | 867 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 315S/M |
Rendement à 50% de charge | 94.8 % |
Rendement à 75% de charge | 95.3 % |
Rendement à 100% de charge | 95.6 % |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre de la bride | 660 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 950 kg |
Thermistance PTC | Oui |
37,72 €/ Unitéhors TVA
45,64 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026462,90 €/ Unitéhors TVA
560,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026403,02 €/ Unitéhors TVA
487,65 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026851,64 €/ Unitéhors TVA
1 030,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027