Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 9,2 kW, 3000 tr/min, (=2P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, fonte

  • ERIKS:12616210
Image 1
Ajouter à la liste

920,88 €/ Unitéhors TVA

1 114,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
9.2 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2940 rpm
Couple max. en charge
29.9 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L132M/L
Rendement à 50% de charge
90.1 %
Rendement à 75% de charge
91.4 %
Rendement à 100% de charge
92.2 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
84.7 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

62,81 €/ Unitéhors TVA

76,00 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

117,38 €/ Unitéhors TVA

142,03 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 112, 2/4P&132, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

93,02 €/ Unitéhors TVA

112,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027