Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 9,2 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13194283
Image 1
Ajouter à la liste

956,91 €/ Unitéhors TVA

1 157,86 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
9.2 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2940 rpm
Couple max. en charge
29.9 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L132M/L
Rendement à 50% de charge
90.1 %
Rendement à 75% de charge
91.4 %
Rendement à 100% de charge
92.2 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
84.7 kg
Thermistance PTC
Oui