Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 9,2 kW, 1500 tr/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616296
Image 1
Ajouter à la liste

1 111,09 €/ Unitéhors TVA

1 344,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
9.2 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1479 rpm
Couple max. en charge
59.4 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
160M
Rendement à 50% de charge
91.6 %
Rendement à 75% de charge
92.8 %
Rendement à 100% de charge
93 %
Diamètre d'arbre
42 mm
Diamètre de la bride
350 mm
Matériau
Fonte
Poids
131 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 160, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395064
  • Manufacturer:10797038

114,08 €/ Unitéhors TVA

138,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Plaque à bornes M6 W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

237,13 €/ Unitéhors TVA

286,93 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 160, 2/4P KU

  • Eriks:12395045
  • Manufacturer:10016917

7,14 €/ Unitéhors TVA

8,64 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026