1 534,80 €/ Unitéhors TVA
1 857,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 9.2 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 981 rpm |
Couple max. en charge | 89.6 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 160L |
Rendement à 50% de charge | 89.9 % |
Rendement à 75% de charge | 91.3 % |
Rendement à 100% de charge | 91.8 % |
Diamètre d'arbre | 42 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 263 kg |
Thermistance PTC | Oui |
96,65 €/ Unitéhors TVA
116,95 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,26 €/ Unitéhors TVA
12,41 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202616,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026