5 520,55 €/ Unitéhors TVA
6 679,87 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 75 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1489 rpm |
Couple max. en charge | 481 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 280S/M |
Rendement à 50% de charge | 95.3 % |
Rendement à 75% de charge | 95.8 % |
Rendement à 100% de charge | 96 % |
Diamètre d'arbre | 75 mm |
Diamètre de la bride | 550 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 735 kg |
Thermistance PTC | Oui |
462,90 €/ Unitéhors TVA
560,11 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202673,25 €/ Unitéhors TVA
88,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202731,30 €/ Unitéhors TVA
37,87 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026637,22 €/ Unitéhors TVA
771,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027