803,22 €/ Unitéhors TVA
971,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2940 rpm |
Couple max. en charge | 24.4 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 89.3 % |
Rendement à 75% de charge | 90.9 % |
Rendement à 100% de charge | 91.7 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 75 kg |
Thermistance PTC | Oui |