4 689,45 €/ Unitéhors TVA
5 674,23 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 55 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2970 rpm |
Couple max. en charge | 177 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 250S/M |
Rendement à 50% de charge | 93.7 % |
Rendement à 75% de charge | 94.6 % |
Rendement à 100% de charge | 95.3 % |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 530 kg |
Thermistance PTC | Oui |
159,95 €/ Unitéhors TVA
193,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202734,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/202787,53 €/ Unitéhors TVA
105,91 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202625,27 €/ Unitéhors TVA
30,58 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026