Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 55 kW, 3000 tr/min, (=2P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616238
Image 1
Ajouter à la liste

4 832,68 €/ Unitéhors TVA

5 847,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
55 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2970 rpm
Couple max. en charge
177 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
250S/M
Rendement à 50% de charge
93.7 %
Rendement à 75% de charge
94.6 %
Rendement à 100% de charge
95.3 %
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre de la bride
550 mm
Matériau
Fonte
Poids
530 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M10 W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 225, 2P&250, 2P AL, aluminium

  • Eriks:12395090
  • Manufacturer:11101734

87,53 €/ Unitéhors TVA

105,91 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Boîte à bornes, 2xM63 W22, 250, 6002

  • Eriks:12395101
  • Manufacturer:11202932

159,95 €/ Unitéhors TVA

193,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 225, 2P&250, 2P KU

  • Eriks:12395051
  • Manufacturer:11482640

25,27 €/ Unitéhors TVA

30,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026