4 665,20 €/ Unitéhors TVA
5 644,89 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 55 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1486 rpm |
Couple max. en charge | 354 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 250S/M |
Rendement à 50% de charge | 94.8 % |
Rendement à 75% de charge | 95.3 % |
Rendement à 100% de charge | 95.7 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Diamètre de la bride | 550 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 520 kg |
Thermistance PTC | Oui |
125,61 €/ Unitéhors TVA
151,99 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/202728,02 €/ Unitéhors TVA
33,90 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026159,95 €/ Unitéhors TVA
193,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027