Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 55 kW, 1000 tr/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616410
Image 1
Ajouter à la liste

5 825,30 €/ Unitéhors TVA

7 048,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
55 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
990 rpm
Couple max. en charge
531 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
280S/M
Rendement à 50% de charge
94.7 %
Rendement à 75% de charge
95.1 %
Rendement à 100% de charge
95.1 %
Diamètre d'arbre
75 mm
Matériau
Fonte
Poids
705 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M12 W22, 280

  • Eriks:12395109
  • Manufacturer:11206099

73,25 €/ Unitéhors TVA

88,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

37,72 €/ Unitéhors TVA

45,64 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

462,90 €/ Unitéhors TVA

560,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

637,22 €/ Unitéhors TVA

771,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027