677,72 €/ Unitéhors TVA
820,04 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2945 rpm |
Couple max. en charge | 17.8 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 88 % |
Rendement à 75% de charge | 89.9 % |
Rendement à 100% de charge | 90.9 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 66 kg |
Thermistance PTC | Oui |