Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 5,5 kW, 3000 tr/min, (=2p), B34T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13194255
Image 1
Ajouter à la liste

714,06 €/ Unitéhors TVA

864,01 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
5.5 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2945 rpm
Couple max. en charge
17.8 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
88 %
Rendement à 75% de charge
89.9 %
Rendement à 100% de charge
90.9 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Fonte
Poids
66 kg
Thermistance PTC
Oui