Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 5,5 kW, 1500 tr/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, fonte

  • ERIKS:12616285
Image 1
Ajouter à la liste

713,32 €/ Unitéhors TVA

863,12 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
5.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1475 rpm
Couple max. en charge
35.6 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
90.2 %
Rendement à 75% de charge
91.4 %
Rendement à 100% de charge
91.9 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
78.3 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

62,81 €/ Unitéhors TVA

76,00 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M5 W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

12,80 €/ Unitéhors TVA

15,49 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

87,35 €/ Unitéhors TVA

105,69 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026