Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 5,5 kW, 1500 tr/min, (=4p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13194261
Image 1
Ajouter à la liste

785,69 €/ Unitéhors TVA

950,68 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
5.5 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1475 rpm
Couple max. en charge
35.6 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132S
Rendement à 50% de charge
90.2 %
Rendement à 75% de charge
91.4 %
Rendement à 100% de charge
91.9 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Diamètre de la bride
300 mm
Matériau
Fonte
Poids
78.3 kg
Thermistance PTC
Oui