785,69 €/ Unitéhors TVA
950,68 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1475 rpm |
Couple max. en charge | 35.6 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 90.2 % |
Rendement à 75% de charge | 91.4 % |
Rendement à 100% de charge | 91.9 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 78.3 kg |
Thermistance PTC | Oui |