Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 45 kW, 1500 tr/min, (=4P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616318
Image 1
Ajouter à la liste

3 809,83 €/ Unitéhors TVA

4 609,89 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
45 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
225S/M
Rendement à 50% de charge
94.4 %
Rendement à 75% de charge
95 %
Rendement à 100% de charge
94.8 %
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre de la bride
450 mm
Matériau
Fonte
Poids
440 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

26,92 €/ Unitéhors TVA

32,57 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

507,03 €/ Unitéhors TVA

613,51 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

106,57 €/ Unitéhors TVA

128,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M10 W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027