Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 4 kW, 3000 tr/min, B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, capteurs PTC

  • ERIKS:14156092
Image 1
Ajouter à la liste

522,78 €/ Unitéhors TVA

632,56 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
4 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L112M
Rendement à 50% de charge
88.5 %
Rendement à 75% de charge
89.6 %
Rendement à 100% de charge
89.5 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui