Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 4 kW, 3000 tr/min, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13308733
Image 1
Ajouter à la liste

522,78 €/ Unitéhors TVA

632,56 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
4 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2905 rpm
Couple max. en charge
13.2 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L112M
Rendement à 50% de charge
88.7 %
Rendement à 75% de charge
89.9 %
Rendement à 100% de charge
90 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Matériau
Fonte
Poids
44.6 kg
Thermistance PTC
Oui