559,12 €/ Unitéhors TVA
676,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34BT |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | L112M |
Rendement à 50% de charge | 88.5 % |
Rendement à 75% de charge | 89.6 % |
Rendement à 100% de charge | 89.5 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |