654,33 €/ Unitéhors TVA
791,74 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1475 rpm |
Couple max. en charge | 25.9 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 89.2 % |
Rendement à 75% de charge | 90.6 % |
Rendement à 100% de charge | 91.1 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 67.7 kg |
Thermistance PTC | Oui |