Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 4 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13194242
Image 1
Ajouter à la liste

800,51 €/ Unitéhors TVA

968,62 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
4 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
975 rpm
Couple max. en charge
39.2 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
132M
Rendement à 50% de charge
86.9 %
Rendement à 75% de charge
88.4 %
Rendement à 100% de charge
89.5 %
Diamètre d'arbre
38 mm
Matériau
Fonte
Poids
79.1 kg
Thermistance PTC
Oui