Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 37 kW, 1500 tr/min, (=4P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616314
Image 1
Ajouter à la liste

3 208,51 €/ Unitéhors TVA

3 882,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
37 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1483 rpm
Couple max. en charge
238 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
225S/M
Rendement à 50% de charge
94.4 %
Rendement à 75% de charge
95 %
Rendement à 100% de charge
95.2 %
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre de la bride
450 mm
Matériau
Fonte
Poids
413 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

507,03 €/ Unitéhors TVA

613,51 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

290,05 €/ Unitéhors TVA

350,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

26,92 €/ Unitéhors TVA

32,57 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

106,57 €/ Unitéhors TVA

128,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026