4 199,89 €/ Unitéhors TVA
5 081,87 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 37 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 986 rpm |
Couple max. en charge | 359 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 250S/M |
Rendement à 50% de charge | 94.5 % |
Rendement à 75% de charge | 94.5 % |
Rendement à 100% de charge | 94.5 % |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 510 kg |
Thermistance PTC | Oui |
34,79 €/ Unitéhors TVA
42,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/202731,30 €/ Unitéhors TVA
37,87 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026159,95 €/ Unitéhors TVA
193,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027477,18 €/ Unitéhors TVA
577,39 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026