Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 315 kW, 1500 tr/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616361
Image 1
Ajouter à la liste

21 526,79 €/ Unitéhors TVA

26 047,42 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
315 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1493 rpm
Couple max. en charge
2016 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
355M/L
Rendement à 50% de charge
95.7 %
Rendement à 75% de charge
96.4 %
Rendement à 100% de charge
96.7 %
Diamètre d'arbre
100 mm
Matériau
Fonte
Poids
1870 kg
Thermistance PTC
Oui