2 836,04 €/ Unitéhors TVA
3 431,61 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 30 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2970 rpm |
Couple max. en charge | 96.5 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 200L |
Rendement à 50% de charge | 92.8 % |
Rendement à 75% de charge | 93.9 % |
Rendement à 100% de charge | 94.5 % |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Diamètre de la bride | 400 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 263 kg |
Thermistance PTC | Oui |
323,19 €/ Unitéhors TVA
391,06 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202634,77 €/ Unitéhors TVA
42,07 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026114,81 €/ Unitéhors TVA
138,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027170,48 €/ Unitéhors TVA
206,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027