Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 30 kW, 3000 tr/min, (=2P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616227
Image 1
Ajouter à la liste

2 676,06 €/ Unitéhors TVA

3 238,03 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
30 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2970 rpm
Couple max. en charge
96.5 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
200L
Rendement à 50% de charge
92.8 %
Rendement à 75% de charge
93.9 %
Rendement à 100% de charge
94.5 %
Diamètre d'arbre
55 mm
Matériau
Fonte
Poids
263 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 200, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395068
  • Manufacturer:11250695

170,48 €/ Unitéhors TVA

206,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 200, 2/4P AL, aluminium

  • Eriks:12395088
  • Manufacturer:10016931

64,64 €/ Unitéhors TVA

78,21 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

323,19 €/ Unitéhors TVA

391,06 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 200, 2/4P KU

  • Eriks:12395049
  • Manufacturer:10016921

7,51 €/ Unitéhors TVA

9,09 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026