2 745,75 €/ Unitéhors TVA
3 322,36 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 30 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1485 rpm |
Couple max. en charge | 192.905 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 200L |
Rendement à 50% de charge | 93.7 % |
Rendement à 75% de charge | 94.1 % |
Rendement à 100% de charge | 94.2 % |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 284 kg |
Thermistance PTC | Oui |
34,77 €/ Unitéhors TVA
42,07 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202664,64 €/ Unitéhors TVA
78,21 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026114,81 €/ Unitéhors TVA
138,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027170,48 €/ Unitéhors TVA
206,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027