Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 30 kW, 1500 tr/min, (=4P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616312
Image 1
Ajouter à la liste

2 845,99 €/ Unitéhors TVA

3 443,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
30 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1485 rpm
Couple max. en charge
192.905 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
200L
Rendement à 50% de charge
93.7 %
Rendement à 75% de charge
94.1 %
Rendement à 100% de charge
94.2 %
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre de la bride
400 mm
Matériau
Fonte
Poids
284 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

114,81 €/ Unitéhors TVA

138,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 200, 2/4P AL, aluminium

  • Eriks:12395088
  • Manufacturer:10016931

64,64 €/ Unitéhors TVA

78,21 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M8 W22, 200

  • Eriks:12395107
  • Manufacturer:11525334

34,77 €/ Unitéhors TVA

42,07 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 200, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395068
  • Manufacturer:11250695

170,48 €/ Unitéhors TVA

206,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027