Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 30 kW, 1000 tr/min, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616401
Image 1
Ajouter à la liste

3 774,75 €/ Unitéhors TVA

4 567,45 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
30 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
988 rpm
Couple max. en charge
290 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
225S/M
Rendement à 50% de charge
94.1 %
Rendement à 75% de charge
94.2 %
Rendement à 100% de charge
94.2 %
Diamètre d'arbre
60 mm
Matériau
Fonte
Poids
406 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M10 W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

34,79 €/ Unitéhors TVA

42,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

507,03 €/ Unitéhors TVA

613,51 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

31,30 €/ Unitéhors TVA

37,87 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

247,02 €/ Unitéhors TVA

298,89 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026