458,47 €/ Unitéhors TVA
554,75 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2905 rpm |
Couple max. en charge | 9.87 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | L100L |
Rendement à 50% de charge | 88.6 % |
Rendement à 75% de charge | 89.1 % |
Rendement à 100% de charge | 89.1 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 34 kg |
Thermistance PTC | Oui |