Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 3 kW, 3000 tr/min, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13308722
Image 1
Ajouter à la liste

477,16 €/ Unitéhors TVA

577,36 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
3 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2905 rpm
Couple max. en charge
9.87 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L100L
Rendement à 50% de charge
88.6 %
Rendement à 75% de charge
89.1 %
Rendement à 100% de charge
89.1 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
34 kg
Thermistance PTC
Oui