565,49 €/ Unitéhors TVA
684,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1465 rpm |
Couple max. en charge | 19.6 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | L112M |
Rendement à 50% de charge | 88.9 % |
Rendement à 75% de charge | 90 % |
Rendement à 100% de charge | 90.4 % |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 250 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 46.5 kg |
Thermistance PTC | Oui |