741,83 €/ Unitéhors TVA
897,61 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 975 rpm |
Couple max. en charge | 29.4 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 132S |
Rendement à 50% de charge | 87 % |
Rendement à 75% de charge | 88.3 % |
Rendement à 100% de charge | 88.6 % |
Diamètre d'arbre | 38 mm |
Diamètre de la bride | 300 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 77.1 kg |
Thermistance PTC | Oui |