Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 250 kW, 1500 tr/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616349
Image 1
Ajouter à la liste

17 418,61 €/ Unitéhors TVA

21 076,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
250 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1492 rpm
Couple max. en charge
1601 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
355M/L
Rendement à 50% de charge
95.6 %
Rendement à 75% de charge
96.3 %
Rendement à 100% de charge
96.7 %
Diamètre d'arbre
100 mm
Matériau
Fonte
Poids
1690 kg
Thermistance PTC
Oui