1 975,70 €/ Unitéhors TVA
2 390,60 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE4 |
Performance de/à | 22 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2960 rpm |
Couple max. en charge | 71 Nm |
Tension de dimensionnement | 400/690 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 180L |
Rendement à 50% de charge | 92.9 % |
Rendement à 75% de charge | 93.7 % |
Rendement à 100% de charge | 94 % |
Diamètre d'arbre | 48 mm |
Diamètre de la bride | 350 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 187 kg |
Thermistance PTC | Oui |
16,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202664,64 €/ Unitéhors TVA
78,21 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026237,13 €/ Unitéhors TVA
286,93 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20264,95 €/ Unitéhors TVA
5,99 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026