Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 22 kW, 1500 tr/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616307
Image 1
Ajouter à la liste

2 188,24 €/ Unitéhors TVA

2 647,77 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
22 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L180L
Rendement à 50% de charge
92.4 %
Rendement à 75% de charge
93.2 %
Rendement à 100% de charge
93.7 %
Diamètre d'arbre
48 mm
Matériau
Fonte
Poids
200 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 180, 2/4P AL, aluminium

  • Eriks:12395086
  • Manufacturer:10016929

64,64 €/ Unitéhors TVA

78,21 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M6 W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

237,13 €/ Unitéhors TVA

286,93 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 180, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395066
  • Manufacturer:11250688

102,36 €/ Unitéhors TVA

123,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027