Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 200 kW, 1500 tr/min, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616343
Image 1
Ajouter à la liste

14 304,18 €/ Unitéhors TVA

17 308,06 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
200 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1491 rpm
Couple max. en charge
1282 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315L
Rendement à 50% de charge
95.8 %
Rendement à 75% de charge
96.5 %
Rendement à 100% de charge
96.7 %
Diamètre d'arbre
80 mm
Matériau
Fonte
Poids
1255 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

31,30 €/ Unitéhors TVA

37,87 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

247,02 €/ Unitéhors TVA

298,89 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

462,90 €/ Unitéhors TVA

560,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

851,64 €/ Unitéhors TVA

1 030,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027