Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 2,2 kW, 1500 tr/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13309355
Image 1
Ajouter à la liste

529,69 €/ Unitéhors TVA

640,92 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1460 rpm
Couple max. en charge
14.4 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
112M
Rendement à 50% de charge
89.3 %
Rendement à 75% de charge
89.5 %
Rendement à 100% de charge
89.5 %
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
250 mm
Matériau
Fonte
Poids
43.5 kg
Thermistance PTC
Oui