Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE4, 185 kW, 3000 tr/min, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315L, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12616258
Image 1
Ajouter à la liste

15 922,67 €/ Unitéhors TVA

19 266,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
185 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2979 rpm
Couple max. en charge
593 Nm
Tension de dimensionnement
400/690 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
315L
Rendement à 50% de charge
95.4 %
Rendement à 75% de charge
96.1 %
Rendement à 100% de charge
96.5 %
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre de la bride
660 mm
Matériau
Fonte
Poids
1200 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires

851,64 €/ Unitéhors TVA

1 030,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

462,90 €/ Unitéhors TVA

560,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M16 W22, 315L

  • Eriks:12395113
  • Manufacturer:11206101

210,58 €/ Unitéhors TVA

254,80 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026